| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8829067 Herst.-Nr.: MIKROE-506 EAN/GTIN: 8606015070179 |
| |
|
| | |
| Wandler-Typ = Codec
Audio-Codec - PROTO-Entwicklungsplatine. Die Audio-Codec - PROTO-Entwicklungsplatine verwendet den WM8731 Audio-Codec zum: a) Umwandeln einer digitalen Audioaufzeichnung in ein analoges Audiosignal für Kopfhörer. b) Umwandeln eines analogen Audiosignals vom Mikrofon für digitale Audioaufnahmen. Funktionen und Vorteile der Audio-Codec - PROTO WM8731 Audio-Codec I ;sup>2 ;/sup>C-Schnittstelle für Platinenbetrieb SPI-Schnittstelle für die Datenübertragung Treiber für Kopfhörer Kontaktflächen Kopfhörer- und Mikrofon-Audiosteckverbinder Auswählbarer ADC-Hochpassfilter ADC- und DAC-Abtastfrequenz: 8 kHz-96 kHz Energiesparend Ausgezeichnete Audioqualität 3,3 V Netzteil Weitere Informationen: | | Wandler-Typ: | Codec |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8829067, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, MikroElektronika, MIKROE506, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,97* | € 22,33* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,92* | € 39,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|