| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74S6700 Herst.-Nr.: MIKROE-506 EAN/GTIN: 8606015070179 |
| | |
|
| | |
| Ausschuss für Audiocodecs - PROTO, MIKROE-506, MikroElektronika Das Audio Codec Board - PROTO ist ein Entwicklungswerkzeug für den WM8731 Audio Codec, ideal für den Einsatz in eingebetteten Anwendungen, die eine Audiowiedergabe erfordern. Der On-Board-Audio-Codec WM8731 bietet Audioeingänge auf Stereo-Line- und Mono-Mikrofonebene. Dieses Modul verwendet auch Stereo-24-Bit-Multi-Bit-Sigma-Delta-ADCs und -DACs mit digitalen Interpolations- und Dezimationsfiltern mit Überabtastung. Stereo-Audioausgänge werden gepuffert, um Kopfhörer über einen programmierbaren Lautstärkeregler anzusteuern. Line-Pegel-Ausgänge sind ebenfalls vorhanden, zusammen mit einer Anti-Thump-Mute- und Power-Up/Down-Schaltung. Das Gerät wird über eine serielle 2-Draht (I2C)- oder 3-Draht (SPI)-Schnittstelle gesteuert. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Audio Codec Board | MPU Interface: | I²C | Ursprungsland: | RS | Gewicht: | 0.012 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Entwicklungssystem |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,13* | € 26,99* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 27,84* | € 39,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|