Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M20 Nylon Grau 6mm/ 12mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M20 Nylon Grau 6mm/ 12mm, IP68
HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M20 Nylon Grau 6mm/ 12mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-8829950
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     NGM20S-DGY
EAN/GTIN:
     5059039185399
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Gewindegröße = M20
Kabeldurchmesser max. = 12mm
Kabeldurchmesser min. = 6mm
Material = Nylon 66
Farbe = Grau
Serie = NGM
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
Betriebstemperatur max. = +100°C
Standards = RoHS-kompatibel

Diese Kabelverschraubungen sind NICHT für den Einsatz mit Stahldraht-bewehrten Kabeln ausgelegt. HellermannTyton IP68 M20S Nylon-Kabelverschraubung. Hellermann Tyton bietet eine Reihe von Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde M20 IP68 für den Einsatz mit nicht armiertem Kabel an. Die robusten Domverschraubungen bieten eine ausgezeichnete Kabelrückhaltung und eine optimale Zugentlastung und gewährleisten so eine absolut wasserdichte Abdichtung. Die Installation ist schnell und einfach, ohne Demontage, einfach das Kabel in die Verschraubung einführen und festziehen. Die aus strapazierfähigem Nylon 66 gefertigten Kabelverschraubungen der NGM-Serie verfügen über einen hervorragenden Umweltschutz. Sie sind ideal für Außenanwendungen oder Umgebungen, die der Witterung ausgesetzt sind und ein höheres Schutzniveau erfordern. Eigenschaften und Vorteile. • Nylon 66• Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP68• M20 metrisches Gewinde• 6 mm bis 12 mm Kabelklemmbereich• Zur Verwendung mit nicht armiertem Kabeln• Erhältlich in den Farben Schwarz, Rot, Weiß, Grau und Hellgrau• Kontermutter und Dichtungsscheibe im Lieferumfang enthalten. Anwendungen. Kabelverschraubungen werden in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt, um Kabel in elektrischen Geräten, Gehäusen und Leitungen abzuschließen und abzudichten. Sie sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Kabel richtig montiert und gehalten werden und eine sichere Verbindung gewährleistet ist. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind:. • Bewegliche Maschinenteile• Elektrische Kabelkanaldosen• Robotik• Automatisierung und Bedientafeln• Türzugangssysteme. Umgebungsbedingungen. Die Kabelverschraubungen der NGM-Serie sind nach IP68 gegen eindringende Medien geschützt und vollständig abgedichtet. Die Stopfbuchsen sind besonders nützlich bei Außenanwendungen oder rauen Umgebungen, die Feuchtigkeit, Wasser, Staub und Schmutz ausgesetzt sein können. Zubehör. Eine Kontermutter und eine Dichtungsscheibe sind im Lieferumfang der Hellermann Tyton NGM Kabelverschraubungen enthalten.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Kabeldurchmesser max.:
12mm
Kabeldurchmesser min.:
6mm
Material:
Nylon 66
Farbe:
Grau
Serie:
NGM
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: 8829950, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, HellermannTyton, NGM20SDGY, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 6,88*
€ 12,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,10*
€ 12,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-05409
ab € 0,168*
Zubehör
HellermannTyton
161-41201
ab € 1,367*
Zubehör
HellermannTyton
380-03001
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.