| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8847618 Herst.-Nr.: 56607 EAN/GTIN: 5705020566073 |
| |
|
| | |
| Farbe = Orange Anwendung = Alle Industriebereiche
Handschaufel. Solide und robuste Handschaufel aus Polypropylen Ihr Design sorgt dafür, dass keine Fugen vorhanden sind, in denen sich Schmutz festsetzen kann, und ermöglicht eine einfache Reinigung Ideal geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie Abmessungen (H x L x B): 100 x 330 x 305 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Orange | Anwendung: | Alle Industriebereiche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kehrblech kunststoff, 8847618, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Kehrschaufel & Besen, Vikan, 56607, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Dust Pans & Brushes |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,68* | € 9,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,06* | € 10,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,92* | € 10,50* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,61* | € 11,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|