Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 07 - orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 07 - orange
Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 07 - orange
Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 07 - orange
Artikel-Nr.:
     158-VK56602.07
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     56607
EAN/GTIN:
     5705020566073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
kehrblech
Vikan Kehrschaufel ergonomisch, robust und langlebig

Ausgewählte Version: 07 - orange

Vikan Kehrschaufel

Die Vikan Kehrschaufel beweist sich druch ihre Langlebigkeit sowie ihrer ergenomischen Passform und eignet sich daher ideal für die alltägliche- und industrielle Anwendung.

  • ergonomisch

  • langlebige und robuste Bauweise

  • in Kombination mit den Vikan Handfegern


  • Version: 07 - orange
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
33,00
Produktart:
Kehrschaufel
Produktkategorie:
Kehrgarnituren
Farbe:
orange
Material:
Polypropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,70*
€ 9,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,09*
€ 10,34*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 10,51*
€ 8,95*
ab € 15,74*
€ 19,64*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vikan
45877
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.