Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Kunststoff Eimer mit Griff Blau 12L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8847646
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     56863
EAN/GTIN:
     5705020568633
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kapazität = 12L
Material = Kunststoff
Farbe = Blau
Griff = Ja

Hygieneeimer, 12 Liter. Eimer aus Polypropylen mit Ausgießer und Griff aus Edelstahl Messskala Ideal für den Transport von Reinigungschemikalien sowie heißen oder kalten Zutaten Bleibt selbst bei heißem Wasser stabil Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie
Weitere Informationen:
Kapazität:
12L
Material:
Kunststoff
Farbe:
Blau
Griff:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Ausgusseimer, Desinfektionseimer, Laboreimer, Messeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, Wischeimer, Wringeimer, putzeimer blau 12l, messeimer, haushaltseimer 12l, 8847646, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Eimer, Vikan, 56863, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Buckets
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 4,95*
ab € 13,51*
€ 20,01*
2 Tage
6
€ 8,50*
ab € 15,69*
€ 22,42*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 15,83*
€ 22,61*
€ 18,90*
ab € 13,90*
€ 26,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,42*
€ 29,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vikan
71253
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.