Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Eimer, 12 Liter, Farbe 3-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Eimer, 12 Liter
Artikelbild: VIKAN Eimer, 12 Liter
Artikelbild: VIKAN Eimer, 12 Liter
Artikelbild: VIKAN Eimer, 12 Liter
Artikelbild: VIKAN Eimer, 12 Liter
Artikelbild: VIKAN Eimer, 12 Liter
Artikelbild: VIKAN Eimer, 12 Liter
Artikel-Nr.:
     380-9065686-1273
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     5686-1273
EAN/GTIN:
     5705020568633
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
vollständig HACCP konform, Eimer mit Auslauf und Henkel aus Edelstahl. Mess-Skala innen. Der Eimer bleibt auch mit heißem Wasser stabil. Trocknet schnell wenn er aufgehängt wird. Kann in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.
Die flache Seite macht das Tragen angenehmer und verhindert beim Tragen ein Verschütten durch Beinberührung. Eine zusätzliche Wandaufhängung ist verfügbar (Art.-Nr. 90616200).

- Inhalt 12 Liter
- Material: Polypropylene, rostfreier Stahl
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5, Farbe 3-blue
Weitere Informationen:
Hersteller:
70279
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 13,14*
€ 19,37*
Lager 380
17
1
€ 4,95*
ab € 13,47*
€ 19,99*
1
€ 18,90*
ab € 14,10*
€ 20,15*
1 Tag
6
1
€ 8,50*
ab € 15,65*
€ 22,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 15,79*
€ 22,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vikan
71253
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.