Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Skipper Barrierepfosten Silber Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 1.0008m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8853580
Hersteller:
Skipper
Herst.-Nr.:
Post01-S
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Barrierentyp = Barrierepfosten
Farbe = Silber
Höhe der Barriere = 1.0008m
Pfosten, Skipper. Dieser Skipper-Pfosten bildet einen Teil einer vielseitigen und sehr gut sichtbaren Lösung zum Absperren beliebiger Bereiche nach Bedarf. Dieser Pfosten gehört zum Pfosten- und Sockel-System von Skipper (Sockeleinheit separat erhältlich) und ist für den Einsatz mit den einziehbaren Bandeinheiten von Skipper konzipiert, die sich einfach auf die Oberseite dieses Pfostens einrasten lassen. Eigenschaften und Vorteile:. • Robust und haltbar – Geeignet für Anwendungen im Freien sowie auch in Innenräumen • Leicht, kompakt und einfach zu verstauen • Speziell für die Skipper-Einheit (einziehbares Band) • Attraktive Alternative zu Standardleitkegeln
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Barrierepfosten
Farbe:
Silber
Höhe der Barriere:
1.0008m
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Absperren und Leiten
>
Absperrungen
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
skipper absperrpfosten
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten silber
,
8853580
,
Gebäude- und Arbeitssicherheit
,
Absperren und Leiten
,
Absperrungen
,
Skipper
,
Post01S
,
Site Safety
,
Traffic Management & Crowd Control
,
Safety Barriers
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,37*
€ 36,21*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 26,71*
€ 37,18*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 26,84*
€ 37,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pfostenfuß, Kunststoff, befüllbar.
Skipper
Post02
ab € 24,51*
Zubehör
Schilderhalter DIN A4, für Gurtabsperrung, schwarz.
Skipper
Sign01
ab € 29,41*
Zubehör
Skipper Bernsteingelb Sicherheitsleuchte
Skipper
Light01
ab € 45,64*
Zubehör
Skipper Pfosten- und Sockelmanschette Schwarz Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 185mm
Skipper
Post04
ab € 11,52*
Zubehör
Skipper Recyclingbehälter Silber Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 194mm
Skipper
Bin01-S
ab € 41,93*
Zubehör
Wand-Clip, für Gurtabsperrung, schwarz.
Skipper
W/Receiver01
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen