Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Artikel
Skipper Bernsteingelb Sicherheitsleuchte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8853600
Hersteller:
Skipper
Herst.-Nr.:
Light01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Warnlampe
Warnleuchte
warnlampe
Farbe = Bernsteingelb
Skipper-Sicherheitslicht, aufladbar. Dieses multifunktionale LED-Warnlicht von Skipper ist voll aufladbar und umweltfreundlich. Dieses Sicherheitslicht kann auf zeitweises Blinken oder dauerhafte Beleuchtung eingestellt werden. Diese Sicherheitsleuchte erfordert 6 AA-Batterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Alternativ können Akkus verwendet werden. Diese können Sie im Sicherheitslichtgerät über einen Standard DC-Adapter laden. Beachten Sie, dass diese Produkte nicht im Lieferumfang enthalten sind. Eigenschaften und Vorteile:. • Umfasst einen Lichtsensor für automatische Aktivierung bei wenig Licht (die Funktion kann ausgeschaltet werden) • Lässt sich an jeder Skipper-Einheit oder Skipper-XS-Einheit anbringen • Permanente oder blinkende Lichteinstellungen mit variablen Optionen für amerikanische, europäische und britische Blitzgeschwindigkeiten • Integriertes Akkuladefach
Weitere Informationen:
Farbe:
Bernsteingelb
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Absperren und Leiten
>
Pylonen
Weitere Suchbegriffe:
8853600
,
Gebäude- und Arbeitssicherheit
,
Absperren und Leiten
,
Pylonen
,
Skipper
,
Light01
,
Site Safety
,
Traffic Management & Crowd Control
,
Traffic Cones
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,62*
€ 62,25*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 50,80*
€ 67,37*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 50,76*
€ 67,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer AA Akku NiMH 1.2V, 2Ah, geringe Selbstentladung
Energizer
7638900343540
ab € 42,44*
Zubehör
Skipper Leitkegel, H 750 mm reflektierend mit Gewichtung
Skipper
Cone01
ab € 33,53*
Zubehör
Skipper Versenkbarer Absperrposten Rot, Weiß Sicherheits-Absperrung L.Band 9m
Skipper
Skipper01-O R/W
ab € 46,85*
Zubehör
Skipper Versenkbarer Absperrposten Rot, Weiß Sicherheits-Absperrung L.Band 9m
Skipper
XS01-O R/W
ab € 71,96*
Zubehör
Skipper Versenkbarer Absperrposten Schwarz, Gelb Sicherheits-Absperrung L.Band 9m
Skipper
Skipper01-O B/Y
ab € 46,77*
Zubehör
Skipper Versenkbarer Absperrposten Schwarz, Gelb Sicherheits-Absperrung L.Band 9m
Skipper
XS01-O B/Y
ab € 71,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen