Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skipper Sockel für Sicherheitsabsperrung Schwarz Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 261mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8853593
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     Post02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenfuß Pfosten
Pfostenbodenfuß
Pfostenfuß
pfostenfuß skipper
Barrierentyp = Sockel für Sicherheitsabsperrung
Farbe = Schwarz
Höhe der Barriere = 261mm

Sockel, Skipper. Dieser Skipper-Sockel bildet einen Teil einer vielseitigen und sehr gut sichtbaren Lösung zum Absperren beliebiger Bereiche nach Bedarf. Diese Basiseinheit ist Teil des Pfosten- und Sockel-Systems von Skipper und wurde für den Einsatz mit den einziehbaren Bandeinheiten von Skipper entwickelt (Pfosten und Bandeinheiten separat erhältlich). Eigenschaften und Vorteile:. • Robust und haltbar – Geeignet für Anwendungen im Freien sowie auch in Innenräumen • Leicht, kompakt und leicht zu verstauen – füllen Sie Wasser oder Sand hinein, um zusätzliche Festigkeit und Stabilität zu erhalten. • Speziell für den Pfosten und einziehbare Bandeinheiten von Skipper • Attraktive Alternative zu Standardleitkegeln
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Sockel für Sicherheitsabsperrung
Farbe:
Schwarz
Höhe der Barriere:
261mm
Weitere Suchbegriffe: bodenfuß pfosten, 8853593, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, Skipper, Post02, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 24,51*
€ 34,10*
€ 4,95*
ab € 24,59*
€ 34,10*
3 Tage
76
Frei Haus
ab € 30,57*
€ 42,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,24*
€ 48,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skipper
Post01
ab € 25,34*
Zubehör
Skipper
Post01-R
ab € 25,31*
Zubehör
Skipper
Post01-S
ab € 25,37*
Zubehör
Skipper
Post04
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.