Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skipper Halterung für Sicherheitsabsperrung Macrobond Schwarz Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 168mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skipper Halterung für Sicherheitsabsperrung Macrobond Schwarz Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 168mm
Skipper Halterung für Sicherheitsabsperrung Macrobond Schwarz Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 168mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8853607
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     M/Support01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8853607
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Absperren und Leiten
Absperrungen
Barrierentyp = Magnetische Halterung
Farbe = Schwarz
Material = Macrobond
Höhe der Barriere = 168mm

Magnetische Skipper-Halterung. Diese magnetische Halterung von Skipper sorgt für festen Halt einer Skipper-Einheit oder einer Skipper-XS-Einheit ohne Stift oder Konus. Diese Halterung ist als vielseitige Option ideal zum Anbringen der Halterung an Metallregalen oder einem Fahrzeug. Eigenschaften und Vorteile:. • Lässt sich an jeder Skipper-Einheit oder Skipper-XS-Einheit anbringen • Befestigt die Halterung sicher an einer Metalloberfläche • Integrierter Verriegelungs-Clip zum Befestigen der Skipper-Einheit • Weiche Pads verhindern das Verkratzen der Oberfläche
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Magnetische Halterung
Farbe:
Schwarz
Material:
Macrobond
Höhe der Barriere:
168mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skipper
M/Receiver01
ab € 8,85*
Zubehör
Skipper
Skipper01-O R/W
ab € 46,59*
Zubehör
Skipper
XS01-O R/W
ab € 67,21*
Zubehör
Skipper
Skipper01-O B/Y
ab € 46,68*
Zubehör
Skipper
XS01-O B/Y
ab € 66,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.