Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Verkehrseinrichtungen StVO
>
Leitkegel
>
Kegelgurt
>
Artikel
Skipper Versenkbarer Absperrposten Rot, Weiß Sicherheits-Absperrung L.Band 9m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8853666
Hersteller:
Skipper
Herst.-Nr.:
Skipper01-O R/W
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Kegel-Gurt
Kegelgurt
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands = 9m
Farbe = Rot, Weiß
Farbe des Bands = Rot, Weiß
Einziehbare Bandeinheit, Skipper. Diese Skipper-Einheiten bieten eine vielseitige und sehr gut sichtbare Lösung zum Absperren beliebiger Bereiche nach Bedarf. Skipper-Einheiten lassen sich einfach mit einem Klicken an der Oberseite von Skipper-Leitkegeln anbringen oder können in Verbindung mit dem Pfosten- und Sockel-System von Skipper verwendet werden. Diese Skipper-Einheit beherbergt 9 Meter einziehbares Absperrband, das immer wieder verwendet werden kann; im Gegensatz zu Einweg-Absperrband spart es langfristig Zeit, Geld und Platz. MERKMALE und VORTEILE:. . Robust und haltbar – Geeignet für Anwendungen im Freien sowie auch in Innenräumen Leicht, kompakt und einfach zu verstauen Verfügt über eine integrierte Verriegelungstaste, um ein unerwünschtes Abspulen zu verhindern Das Bandende kann durch Umwickeln einer Säule oder eines Pfosten und an sich selbst befestigt werden.
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands:
9m
Farbe:
Rot, Weiß
Farbe des Bands:
Rot, Weiß
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Absperren und Leiten
>
Absperrungen
Weitere Suchbegriffe:
Leitkegelgurt
,
Absperrpfosten
,
Blockierpoller
,
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
skipper absperrpfosten rot
,
absperrpfosten versenkbar
,
absperrpfosten
,
8853666
,
Gebäude- und Arbeitssicherheit
,
Absperren und Leiten
,
Absperrungen
,
Skipper
,
Skipper01ORW
,
Site Safety
,
Traffic Management & Crowd Control
,
Safety Barriers
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 894
€ 4,95*
ab € 46,90*
€ 61,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,51*
€ 63,69*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 71,88*
€ 91,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsackhalter, LxB 375 x 338 mm, orange.
Skipper
Bin01
ab € 38,47*
Zubehör
Pfostenfuß, Kunststoff, befüllbar.
Skipper
Post02
ab € 22,71*
Zubehör
Schilderhalter DIN A4, für Gurtabsperrung, schwarz.
Skipper
Sign01
ab € 29,03*
Zubehör
Sicherheitsbehälter, für Schutzstöpsel/Haarnetze/Schutzbrillen/Schuh-Cover, Kunststoff.
Skipper
Disp01
ab € 21,09*
Zubehör
Skipper Bernsteingelb Sicherheitsleuchte
Skipper
Light01
ab € 51,38*
Zubehör
Skipper Pfosten- und Sockelmanschette Schwarz Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 185mm
Skipper
Post04
ab € 12,48*
Zubehör
Wand-Clip, für Gurtabsperrung, schwarz.
Skipper
W/Receiver01
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen