Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AC40 G3/4 FRL 5μm G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8855921
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AC40A-F06G-B
EAN/GTIN:
     5059039830312
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Anschlussverbindung = G3/4
Integriertes Manometer = Mit Manometer
Serie = AC40
Filtergröße = 5µm
Manometeranschluss Größe = G1/8
Betriebsumgebungstemperatur min. = -5°C
Anschlussverbindung Gewindegröße = 3/4Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Prozess-Betriebstemperaturbereich = -5 → +60°C

Luftaufbereitungsbaugruppen der Serie AC20A-AC40A-B. Die Filter-Regler-Öler der Serien AC-B von SMC wurden neu entwickelt und bieten eine doppelschichtige, transparente Schüssel für bessere Ebenensichtbarkeit und verlängerte Lebensdauer. Als Teil der modularen Luftaufbereitung von SMC lässt sich der AW-B mit anderen Bauteilen wie z. B. einem Weichstartventil und Nebel-Trennvorrichtungen mit ähnlichen Gehäusegrößen kombinieren, um die Anforderungen, die an die meisten Luftaufbereitungssysteme gestellt werden, zu erfüllen. Diese Filter-Regler-Öler sind in einer Reihe von Gehäusegrößen von 10 bis 40 mit Führungen von G1/8" bis G1/2" erhältlich (auch erhältlich als M5x0.8). Verschiedene Optionen sind erhältlich, einschließlich einer automatischen Ablassfunktion (Schließer- oder Öffner), runde oder quadratische Manometer und Frontplatten-Montagekits. Diese hochflexiblen F.R.L. (Filter-Regler-Öler) sind ideal für die Automobilindustrie, Anlagen- und Maschinenfertigung. Einheiten bieten auch eine austauschbare, modulare Befestigung
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G3/4
Integriertes Manometer:
Mit Manometer
Serie:
AC40
Filtergröße:
5µm
Manometeranschluss Größe:
G1/8
Betriebsumgebungstemperatur min.:
-5°C
Anschlussverbindung Gewindegröße:
3/4Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Prozess-Betriebstemperaturbereich:
-5 → +60°C
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, filmkondensator, 8855921, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Filter-Regler-Öler, SMC, AC40AF06GB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulator Lubricators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,03*
€ 107,12*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,92*
€ 110,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.