| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8863168 Herst.-Nr.: 24-8645P EAN/GTIN: 5059041789141 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkttyp = Crimpzange Zur Verwendung mit = D-Sub-Kontakte Betätigung = Hand Ratsche = Ja
HF-Steckverbinderwerkzeuge, Cinch. Die hochwertigen Crimpwerkzeuge der Cinch Connectivity-Serie wurden für Profis und enthusiastische Heimwerker entwickelt: Ein Rahmen aus hochwertigem Stahl bietet eine lange Lebensdauer und einen problemlosen Betrieb. Sie verfügen über einen Ratschenmechanismus für den kompletten Arbeitszyklus und eine Schnellverschlusssicherung. ( ; 886-3155 886-3155 hat keinen Ratschenmechanismus mit vollem Zyklus) Cinch Crimpwerkzeuge für HF-Steckverbinder sind für verschiedene Steckverbindertypen und verschiedene Drahtgrößen geeignet. Eigenschaften und Vorteile: Ein sehr langlebiges Handwerkzeug für den professionellen Gebrauch Der Rahmen aus hochwertigem Stahl sorgt für verbesserte Beständigkeit. Typische Anwendungen: Wartung und Reparatur Elektrische Installationen Kabelkomponenten Häufig gestellte Fragen: Worin besteht der Unterschied zwischen nicht isolierten und isolierten Crimpwerkzeugen? Crimpwerkzeuge für unisolierte Verbinder werden in der Regel bei allgemeinen Anwendungen eingesetzt, während Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder bis zu 1000 V VDE-geprüft wurden und für Umgebungen mit elektrischem Strom entwickelt wurden. Wie wird das Produkt gewartet? Achsen und andere bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden. Eine Schmierung* wird mindestens alle 10000 Zyklen empfohlen, wenn das Werkzeug Verunreinigungen ausgesetzt ist. Einstellung der Crimpaufnahmen sollten ebenfalls überprüft werden. Nachstellen der Druckeinstellungsachse ist erforderlich, wenn die Vorspannung des Werkzeugs stark absinkt. Die Wichtigkeit hochwertiger Crimpverbindungen Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen dem Leiter und der Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung erstellt wird, die eine Qualitätsminderung des elektrischen Anschlusses und einen Bruch der Isolierung im Laufe der Zeit vermeidet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Crimpzange | Zur Verwendung mit: | D-Sub-Kontakte | Betätigung: | Hand | Ratsche: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Cinch Steckverbinder, Crimp Kombinationszange, Crimp Kombizange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, cinch steckverbinder, 8863168, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Cinch, 248645P, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |