Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 4 KB, 256 B SSOP 20-Pin 40MHz 256 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 4 KB, 256 B SSOP 20-Pin 40MHz 256 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-8877404
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F1220-I/SS
EAN/GTIN:
     5059040145405
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 4 KB, 256 B
Grenzfrequenz = 40MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten = 1mm

8-Bit-Mikrocontroller PIC18F1220/1320
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
4 KB, 256 B
Grenzfrequenz:
40MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten:
1mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8877404, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F1220ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,78036*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 67 Stück (ab € 3,32508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,35037*
€ 337,18694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,62006*
€ 320,84787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,77038*
€ 293,65675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,32003*
€ 282,41084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,78036*
€ 265,10863
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.