Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Phillips Bit
>
PH Torsions-Bit
>
Artikel
DeWALT PH2 PHILLIPS® Schraubbit, Schlagschrauberbit, 5-teilig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8883626
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DT7998T-QZ
EAN/GTIN:
5059040042254
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Kopftyp = PHILLIPS®
Typ = Schlagschrauberbit
Größe = PH2
DeWalt DT7998T-QZ Stoß-Torsionsbits PH2 50 mm, 5er-Packung. Die schlagfesten, gehärteten DeWalt-Torsionsschraubendreherbits haben einen widerstandsfähigen Sechskantschaft. Passend für alle Schlagschrauber. Mit einem 15-Grad-Reflexkern, der hohen Drehmomentlasten widersteht. Bietet Flexibilität zum Absorbieren der erhöhten Kraft. Die präzise bearbeiteten Spitzen passen ideal in Schraubenaussparungen. Die Zahl von verschlissenen Schraubenköpfen wird reduziert. Wärmebehandeltes Gehäuse für längere Lebensdauer Die Lieferung erfolgt in einer Packung von 5 Stück
Weitere Informationen:
Kopftyp:
PHILLIPS®
Typ:
Schlagschrauberbit
Größe:
PH2
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel
>
Schraubendreherbits
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Satz
,
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
PH Torsions-Bit
,
Phillips Torsions-Bit
,
Torsions-Bit (Phillips)
,
Torsions-Bit PH
,
dewalt bits ph 2
,
bit satz
,
dewalt bit-satz
,
8883626
,
Handwerkzeuge
,
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel
,
Schraubendreherbits
,
DeWALT
,
DT7998TQZ
,
Hand Tools
,
Screwdrivers, Hex & Torx Keys
,
Screwdriver Bits
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,252*
€ 1,902*
Lager 1498
9 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 1,96*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 19,95*
ab € 1,336*
€ 2,24*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,21*
€ 10,71*
Lager 6922
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 20,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT DT70532T-QZ Schraubenziehereinsatz 2 Stück(e)
DeWalt
DT70532T-QZ
ab € 1,40*
Ähnlich
DeWALT DT70535T-QZ Schraubenziehereinsatz 2 Stück(e)
DeWalt
DT70535T-QZ
ab € 1,87*
Ähnlich
DeWALT PH1 PHILLIPS® Schraubbit, Schlagschrauberbit, 5-teilig
DeWalt
DT7993T-QZ
ab € 0,842*
Ähnlich
Schrauber-Bit EXTREME FLEXTORQ PH2, 152 mm
DeWalt
DT7800T-QZ
ab € 1,72*
Ähnlich
Torsion Bit Ph2 110mm 5Stk
DeWalt
DT7204-QZ
ab € 4,028*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen