Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 64 KB QFN 28-Pin 64MHz 3,896 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 64 KB QFN 28-Pin 64MHz 3,896 kB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-8895415
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F26K22-I/ML
EAN/GTIN:
     5059040202900
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 3,896 kB
Anzahl der PWM-Einheiten = 5 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
A/D-Wandler = 17 x 10 bitmm

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC18F2xK22/4xK22
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
3,896 kB
Anzahl der PWM-Einheiten:
5 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
A/D-Wandler:
17 x 10 bitmm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8895415, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F26K22IML, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,70034*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 61 Stück (ab € 2,86394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,64035*
€ 281,60202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,82044*
€ 256,82632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,25057*
€ 243,05818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,11054*
€ 230,99154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,70034*
€ 207,8934
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.