Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 8192 kB, 128 B SSOP 20-Pin 40MHz 256 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8895645
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F1330-I/SS
EAN/GTIN:
     5059040115507
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8192 kB, 128 B
Grenzfrequenz = 40MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 14 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Anzahl der UART-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

8-Bit-Mikrocontroller PIC18F1230/1330
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8192 kB, 128 B
Grenzfrequenz:
40MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 14 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Anzahl der UART-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8895645, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F1330ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,93027*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 67 Stück (ab € 4,02881* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 340,12014*
€ 404,74297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 316,00014*
€ 376,04017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 300,96065*
€ 358,14317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 291,22019*
€ 346,55203
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 269,93027*
€ 321,21702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.