Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 64 KB TQFP 44-Pin 48MHz 3,776 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8895673
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F46J11-I/PT
EAN/GTIN:
     5059040202658
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 44
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 3,776 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC18F2xJ11/4xJ11
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
44
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
3,776 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8895673, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F46J11IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,9808*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 3,61863* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 666,4208*
€ 793,04075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 650,1008*
€ 773,61995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 623,3904*
€ 741,83458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 607,0512*
€ 722,39093
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 578,9808*
€ 688,98715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.