Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohmite CU, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8922466
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     CU1031E
EAN/GTIN:
     5059041289603
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 50.8mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Lineare Welle%

Geformte Potenziometer aus Verbundwerkstoff CU. Die geformten Potenziometer aus Verbundwerkstoff der Serie CU sind in verschiedenen Widerstandsbereichen für Anwendungen in militärischen Geräten, Industrieausrüstung und in Geräten vorgesehen, die eine praktische Steuerung des Widerstands erfordern. Eigenschaften und Vorteile:. Rauscharm Leichtgängige Betätigung RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
50.8mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Lineare Welle%
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 8922466, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Ohmite, CU1031E, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,26*
€ 38,01*
Frei Haus
ab € 29,71*
€ 44,85*
2 Tage
78
€ 14,99*
ab € 20,85*
€ 45,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
581896
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.