Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Rhino Beschriftungsband Schwarz für XTL 300, XTL 500 auf Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
DYMO Rhino Beschriftungsband Schwarz für XTL 300, XTL 500 auf Weiß
DYMO Rhino Beschriftungsband Schwarz für XTL 300, XTL 500 auf Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-8931716
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868753
EAN/GTIN:
     0071701001320
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite = 24 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = XTL 300, XTL 500
Hintergrundfarbe = Weiß
Druckfarbe = Schwarz
Schutzlackiert = Nein
Bandlänge = 7 mm
Etikettenmenge = 1 Roll

Universal-Vinyletiketten DYMO XTL. Von strukturierten Oberflächen bis zu Kabeln sind Vinyletiketten ideal für fast jede Etikettierungsanwendung. Vinyl bietet eine hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung, womit es ideal für die Markierung in Gebäuden und im Freien ist. Erhältlich in Größen von 12 mm bis 54 mm (1/2 Zoll bis 2 Zoll) und in einer Vielzahl von Farben. Von strukturierten Oberflächen bis zu Kabeln sind Vinyletiketten ideal für fast jede Etikettierungsanwendung. Vinyl bietet eine hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung, womit es ideal für die Markierung in Gebäuden und im Freien ist. Erhältlich in einer Vielzahl von Farben, die die Farbstandards gemäß OSHA, ANSI und ISO erfüllen, um die Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern RoHS-kompatibel Leicht abziehbare geteilte Rückseite erleichtert und beschleunigt das Anbringen der Etiketten. Haltbare Thermotransferdruck-Technologie – Etikettentext verschmiert nicht und bleicht nicht aus. Etiketten erfüllen die Normen ANSI/TIA 606-B. HOHE VIELSEITIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT FÜR JEDE AUFGABE. DYMO XTL™-Etiketten sind langlebig und für eine Vielzahl von Oberflächen geeignet. Ganz gleich, ob Sie Etiketten gemäß OSHA-, ISO- und ANSI-Farbstandards anbringen oder Ihre Etiketten in rauen Umgebungen herstellen: Mit den DYMO XTL-Etiketten haben Sie alles, was Sie brauchen. Vor Ort geprüft mit UL-Zulassung: Diese Etiketten verschmieren nicht und bleichen nicht aus. Kompatibel mit den DYMO XTL-Etikettendruckern. EIN ETIKETTIERUNGSSYSTEM. ZAHLLOSE ANWENDUNGEN. Die Etiketten in Industriestärke halten den rauesten Bedingungen stand – Feuchtigkeit, Chemikalien, einem großen Temperaturbereich, UV-Licht und mehr Haltbare Thermotransferdruck-Technologie – Etikettentext verschmiert nicht und bleicht nicht aus. Leicht abziehbare geteilte Rückseite und vorgefertigten Etiketten erleichtern und beschleunigen das Anbringen der Etiketten. Kompatibilität. Alle DYMO XTL™-Etikettendrucker
Weitere Informationen:
Bandbreite:
24 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
XTL 300, XTL 500
Hintergrundfarbe:
Weiß
Druckfarbe:
Schwarz
Schutzlackiert:
Nein
Bandlänge:
7 mm
Etikettenmenge:
1 Roll

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino XTL-300; Rhino XTL-500
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, beschriftungsbänder dymo, beschriftungsband dymo, 8931716, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Dymo XTL, 1868753, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 33,06*
€ 42,72*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 33,36*
€ 43,07*
1
€ 5,95*
ab € 33,52*
€ 43,11*
1
€ 4,50*
ab € 33,92*
€ 43,56*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 57,35*
€ 75,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dymo
1868743
ab € 45,37*
Ähnlich
Dymo
1868751
ab € 20,79*
Ähnlich
Dymo
1868741
ab € 84,60*
Ähnlich
Dymo
1868752
ab € 23,22*
Ähnlich
Dymo
1868755
ab € 41,89*
Ähnlich
Dymo
1868775
ab € 42,04*
Ähnlich
Dymo
1868809
ab € 46,32*
Ähnlich
Dymo
1868811
ab € 60,47*
Ähnlich
Dymo
1868810
ab € 52,86*
Ähnlich
Dymo
1868764
ab € 40,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.