Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS 1,2 A 18V 16-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8938259
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4468COE
EAN/GTIN:
     5059040200760
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
MOSFET
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 1,2 A
Versorgungsspannung = 18V
Pinanzahl = 16
Gehäusegröße = SOIC
Anzahl der Ausgänge = 4
Topologie = Low-Side
Anzahl der Treiber = 4
Brücken-Typ = Halbbrücke
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

MOSFET-Treiber TC4467/4468/4469. Die Geräte TC4467, TC4468 und TC4469 von Microchip sind Low-Side-MOSFET-Treiber mit vier Ausgängen. Die MOSFET-Treiber besitzen zwei Eingänge für jeden Ausgang, die als Logikgatter konfiguriert sind. Merkmale. Betriebsbereich: 4,5 V bis 18 V Symmetrische Anstiegs- und Abfallzeiten: 25 ns Kurze, gleiche Verzögerungszeiten: 75 ns Latch-beständig – hält 500 mA induktiver Belastung stand 2 eingangs-Logikgatter pro Ausgang – NAND für TC4467, AND für TC4468 bzw. AND/INV für TC4469 2 kV ESD-Schutz an allen Stiften
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
1,2 A
Versorgungsspannung:
18V
Pinanzahl:
16
Gehäusegröße:
SOIC
Anzahl der Ausgänge:
4
Topologie:
Low-Side
Anzahl der Treiber:
4
Brücken-Typ:
Halbbrücke
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, and gate, 8938259, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, TC4468COE, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 4,51*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 4,23*
€ 6,53*
2 Tage
370
1
€ 14,99*
ab € 3,67*
€ 7,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
TC4468EOE
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.