Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO16; 1,2A; Ch: 4; Eingänge AND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO16; 1,2A; Ch: 4; Eingänge AND
IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO16; 1,2A; Ch: 4; Eingänge AND
Artikel-Nr.:
     2805-TC4468COE
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4468COE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
MOSFET
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO16
Betriebsspannung: 4,5...18V
Ausgangsstrom: 1,2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 15ns
Impulsabfallzeit: 15ns
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: nicht reversibel
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Eingänge AND
Integrierten Schaltkreises-Art: MOSFET Torsteuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 4,10*
5
€ 8,95*
ab € 4,05*
€ 6,22*
1 Tag
368
1
€ 14,99*
ab € 3,67*
€ 7,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
TC4468EOE
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.