Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VXZ, G3/8 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 V dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8938436
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VXZ232DGK
EAN/GTIN:
     5059039803514
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 3/8Zoll
Anschluss = G3/8
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 10mm
Serie = VXZ
Maximaler Arbeitsdruck = 6 bar
Betriebstemperaturbereich = –20 → +60 °C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C

VXZ2-A Magnetventil mit zwei Anschlüssen, pilotgesteuert. Pilotgesteuerte Magnetventile der VXZ-Serie von SMC, geeignet für Wasser-, Niederdruck- und Unterdruckanwendungen. Neu entwickelt von SMC jetzt 27 % leichter und 4 % kleiner als das aktuelle Modell – das VXZ ist eine ideal geeignete leichte und kompakte Anlagen, wo der Platz begrenzt ist. Das VXZ ist geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Kühlsystemen, Segmentierung von pneumatischen Leitungen und als Abluftventil in Unterdruckleitungen. Erhältlich in Rohrleitungsgrößen von 1/4" bis 1" und 10 und 12 mm One-Touch-Fittings. Verbesserte Aus-Ansprechzeit Rauscharm, Reduzierung der Geräuschauswirkung bei Betrieb Kompaktere Bauweise, 4% kleiner als die vorhandene Version Messing- oder Edelstahlgehäuse One-Touch-Fitting-Varianten haben ein Gehäuse aus Harz Verbesserte Ankerhaltbarkeit
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
3/8Zoll
Anschluss:
G3/8
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
10mm
Serie:
VXZ
Maximaler Arbeitsdruck:
6 bar
Betriebstemperaturbereich:
–20 → +60 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, magnetventile für öle, wege-ventil smc, 8938436, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, SMC, VXZ232DGK, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
88
€ 4,90*
ab € 67,20*
€ 84,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,21*
€ 86,25*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 68,99*
€ 87,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.