Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Zeitrelais
>
Multifunktionsrelais
>
Artikel
RS PRO Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 10h, 24 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger Wechsler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8966848
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8966848
EAN/GTIN:
5056112243472
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
rs pro multifunktionszeitrelais
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Einschaltverzögerung
Zeitbereich = 0.1 s → 10h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 240V ac/dc
Schaltkonfiguration = 2-poliger Wechsler
Spannung min. = 24V ac/dc
Länge = 75mm
Betriebstemperatur min. = -15°C
Multifunktions-Zeitrelais von RS ProDas RS Pro Multifunktions-Zeitrelais ist eine kompakte Halbleiterausrüstung mit hoher Präzision und Genauigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Er bietet Verzögerungsfunktionen wie zyklisches Ein-/Ausschalten, zyklisches Ein-/Ausschalten, Intervall, Einschaltverzögerung, bei einem Shot im Bereich von 0,1 Sekunden bis 10 Stunden. Dies kann problemlos in neue und vorhandene Anwendungen installiert werden. Der Zeiteinstellungen können leicht mittels des Knopfs an der Vorderseite des Zeitverzögerungsrelais eingestellt werden.Eigenschaften und Vorteile2C/O-DPCO-Kontaktkonfiguration mit Relaisausgang ist 5 A. Die Versorgungsspannung reicht von 24 V ac bis 240 V ac und 24 V dc bis 240 V dc DIN-Hutschienenmontage Bündige Knöpfe für mehr Sicherheit LED-Anzeige für Betriebszeit und Relaisstatus Breite: 22,5 mm Hervorragende Störsicherheit Großer SpannungsbereichAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenSchutzart IP20 (Anschlussklemmen) Schutzart IP40 (Gehäuse) CE-zertifiziert RS PRO RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Einschaltverzögerung | Multifunktion
Zeitbereich:
0.1 s → 10h
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
240V ac/dc
Schaltkonfiguration:
2-poliger Wechsler
Spannung min.:
24V ac/dc
Länge:
75mm
Betriebstemperatur min.:
-15°C
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe:
multifunktionsrelais
,
zeitrelais ansprechverzögert
,
8966848
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
RS PRO
,
2A5DT5RS
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Timer Relays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Gelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467416
ab € 14,11*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467412
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen