Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zeitrelais, Frontplattenmontage, 01.s → 999Tage, 110 → 240V ac, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zeitrelais, Frontplattenmontage, 01.s → 999Tage, 110 → 240V ac, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger
RS PRO Zeitrelais, Frontplattenmontage, 01.s → 999Tage, 110 → 240V ac, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger
RS PRO Zeitrelais, Frontplattenmontage, 01.s → 999Tage, 110 → 240V ac, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger
Artikel-Nr.:
     108EL-8966872
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8966872
EAN/GTIN:
     5056112243540
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
rs pro multifunktionszeitrelais
Versorgungsspannung = 110 → 240V ac
Montage Typ = Frontplattenmontage
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitbereich = 01.s → 999Tage
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Tage, Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 240V ac
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Breite = 48mm
Länge = 48mm
Betriebstemperatur min. = -5°C

Multifunktions-Zeitrelais von RS Pro Das RS Pro Multifunktions-Zeitrelais ist ein kompaktes digitales Gerät mit hoher Präzision und Genauigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Dieses Zeitverzögerungsrelais verfügt über mehrere Funktionen und ist leicht programmierbar im Bereich von 0,1 Sekunden bis 999 Tagen. Das Zeitrelais kann problemlos in neue und vorhandene Anwendungen installiert werden. Außerdem können Sie das Relais mit Zeitverzögerung mit einem benutzerdefinierten Timing programmieren, das perfekt Ihren Anforderungen entspricht. Eigenschaften und Vorteile 2C/O DPDT-Kontaktkonfiguration mit Relaisausgang ist 5 A. Versorgungsspannungsbereich zwischen 110 V ac und 240 V ac 2 x 4-stellige 7-Segment-Anzeige 33 Standardmodi Vielzahl von Anwendungen und mehrere Betriebsarten Benutzerfreundlichen Tasten und Tastenbetätigungen, ver- und entriegelungsfähig Hohe Zeitsteuerungsgenauigkeit Zeitbereich von 0,1 Sekunden bis 999 Tage Großer Signalerfassungsbereich Großer Eingangsspannungsbereich Anwendungen Textilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle Prozesssteuerung Zertifizierungen Schutzart IP30 Schutzart IP20 (Frontplatte) Schutzart IP40 (Gehäuse) RS PRO RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 → 240V ac
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Zeitbereich:
01.s → 999Tage
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Tage, Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
240V ac
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Breite:
48mm
Länge:
48mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 8966872, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, V7DFTS3RS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 16,99*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.