Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8976769 Herst.-Nr.: 4 126 26 EAN/GTIN: 5059041699723 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Versorgungsspannung = 230 V Anschlusstyp = Schraubanschluss Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Speicherplatz = 56 Batterielebensdauer = 5Jahr
LegrandDer digitale Legrand Lichtschalter ist ein modularer programmierbarer Dämmerungsschalter mit einpoliger Doppelumschalt-Kontaktkonfiguration (SPDT). Es ist ein astronomischer Zeitschalter mit dem Tages-, Wochen- oder Jahresprogramm mit 56 Speicherplätzen. Er hat eine Nennspannung von 230 V ac. Dieses Gerät kann verwendet werden, um einen Beleuchtungsstromkreis je nach Lichtverhältnissen (Tagesunterbrechung, Einbruch) ein- und auszuschalten.Eigenschaften und VorteileIntegrierter Stundenzähler Hochpräzise Uhr ±0,1 s pro Tag bei 25 °C Einstellbare Helligkeit von 3-100.000 lx Automatische Umstellung zwischen Sommer-/Winterzeit Programmieren Sie direkt auf einem Tastenfeld oder mit der Programmübertragungstaste Lieferung mit wetterfester photoelektrischer Zelle Schraubklemmenanschluss Batterielebensdauer: 5 JahreAnwendungenSchwere Lasten wie Steuern Schalten eines elektrischen Stromkreises (Beleuchtung, Heizung) Steuerung von Beleuchtung, Heizung und LüftungZertifizierungenSchutzart IP65 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versorgungsspannung: | 230 V | Anschlusstyp: | Schraubanschluss | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Speicherplatz: | 56 | Batterielebensdauer: | 5Jahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, legrand digitale schaltuhr, schaltuhr digital up, legrand schaltuhr, 8976769, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Legrand, 412626, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 118,89* | € 140,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 122,48* | € 143,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 124,10* | € 145,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 127,46* | € 149,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 147,66* | € 177,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|