Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8987299 Herst.-Nr.: 4750FB5BFF1 EAN/GTIN: 5059040002180 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Set Typ = Wartung Stückzahl = 46 Lagertyp = Koffer
Bahco 46-teiliger Werkzeugsatz in einem Etui. Dieser Werkzeugsatz für Elektriker von Bahco umfasst ausgewählte Schraubendreher, Zangen, Schneider, Abisolierer, Messer, ein Bandmaß und eine Bügelsäge. Mit Werkzeugen aus der ERGO-Serie, die wissenschaftlich entwickelt wurden, um muskuloskeletale Probleme zu verhindern. Das Werkzeug passt in Ihre Hand wie kein anderes und bietet die gleiche Leistung bei einer entspannteren Handhaltung. Das Kit wird in eine Tragetasche für Elektriker mit festem Boden geliefert. Es verfügt über zahlreiche Taschen und Fächer innen und außen, die für Ordnung und Sicherheit sorgen. Eigenschaften und Vorteile Mehrere elastische Halter für Werkzeugverteilung auf beiden Innenseiten Kartenhalter an der Vorderseite und Beschriftungshalter an der Seite für schnelle Bestimmung Messbandhalter Weicher Gummigriff. Inhalt des Kits. Werkzeugtasche aus Textil (4750FB5B) Pistolen-Ratschen-Schraubendreher mit 31-teiligem Bitsatz (808050P-59/S31) Rollgabelschlüssel 8 Zoll (9070) Maßband 5 m (MTB-5-25-M-E) Ergo-Seitenschneider 160 mm (2101G-160) Ergo-Kombizange 180 mm (2628G-180) 9-teiliger Innensechskantschlüsselsatz (BE-9578) 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Set Typ: | Wartung | Stückzahl: | 46 | Lagertyp: | Koffer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, bahco werkzeugsatz, modul werkzeuge, meisterkoffer gefüllt, 8987299, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, Bahco, 4750FB5BFF1, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 194,27* | € 236,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 188,96* | € 242,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 195,06* | € 245,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 230,15* | € 284,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|