Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1674978 Herst.-Nr.: 4750FB5BFF1 EAN/GTIN: 7314150302734 |
| |
|
| | |
| - Schaumstoff gefüllt mit Werkzeugen auf der Knopfseite und mehreren Gummizügen zur Werkzeuganordnung in der Oberseite.
- Große gummierte Doppelreißverschlüsse
- Gummi-Softgriff
- Maßbandhalter
- Visitenkartenhalter oben und Beschriftungshalter an der Seite
- 59/S31B 31 pieces bit set
- 808050P pistol handle ratcheting screwdriver
- 9070 adjustable wrench 6"
- MTB-5-25 5M tape measure 25 mm
- 2101G-160 side cutter
- 2628 G-180 combination plier
- BE-9578 offset key holder 9 pieces
Weitere Informationen: | | Anzahl Teile: | 51 | Verpackung: | Tasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, bahco werkzeugsatz, modul werkzeuge, meisterkoffer gefüllt, Bahco, Werkzeugtasche,, inklusive, 51, Werkzeugen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 194,27* | € 236,44* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 188,96* | € 242,79* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,06* | € 245,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,15* | € 284,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|