Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Elektro-Mechaniker Werkzeugsatz, Koffer 56-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco Elektro-Mechaniker Werkzeugsatz, Koffer 56-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8987315
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4750FB2-19TS001
EAN/GTIN:
     5059040002166
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Set Typ = Elektro-Mechaniker
Stückzahl = 56
Lagertyp = Koffer

Elektromechanischer Werkzeugsatz von BahcoDer 56-teilige elektromechanische Werkzeugsatz von Bahco bietet eine umfangreiche Auswahl an Werkzeugen einschließlich Steckschlüsselsatz, isolierten Schraubendrehern, Schneidwerkzeugen, Zangen, Hämmern, Meißeln und Feilen. Dieses Kit wird in einer geschlossenen Tasche mit hartem Boden geliefert. Es verfügt über viele Taschen und Fächer innen und außen und wurde entwickelt, um größere Werkzeugsätze leicht zu transportieren, entweder in der Hand oder über der Schulter. Dieser Werkzeugsatz passt wie kein anderer in Ihre Hand und bildet einen entspannteren Griff. Inhalt des Sets: Schraubendreher VDE-isolierter Schlitzschraubendreher ergo (BE-8010S) 0,4 mm x 2,5 mm x 75 mm VDE-isolierter Schlitzschraubendreher ergo (BE-8040S) 0,8 mm x 4 mm x 100 mm VDE-isolierter Schlitzschraubendreher ergo (BE-8050S) 1 mm x 5,5 mm x 125 mm VDE-isolierter Ergo-Schlitzschraubendreher (BE-8220S) 0,5 mm x 3 mm x 100 mm Phillips ® VDE-isolierter Ergo-Schraubendreher (BE-8610S) PH1 x 80 mm VDE-isolierter Phillips Ergo-Schraubendreher (BE-8620S) PH2 x 100 mm VDE-isolierter Phillips Ergo-Schraubendreher (BE-8630S) PH3 x 150 mm VDE-isolierter POZIDRIV ® -Ergo-Schraubendreher (BE-8800S) PZ0 x 60 mm VDE-isolierter POZIDRIV ® -Ergo-Schraubendreher (BE-8820S) PZ2 x 100 mm VDE-isolierter POZIDRIV ® -Ergo-Schraubendreher (BE-8830S) PZ3 x 150 mm Schlitzspannungsprüfschraubendreher 150 V - 250 V (806-1-1) 7-teiliger Präzisionsschraubendrehersatz (706-4) Zusätzliche Extras: 19 Zoll geschlossene Tasche mit festem Boden (4750FB2-19A) Produktfurnier Handsäge (PC-12-VEN) Minibügelsägebogen (268) 8-Zoll-Halbrundfeile mit Griff (1-210-08-2-2) Seitenschneider 180 mm (2101G-180) Seitenschneider 120 mm (4130) 200 mm robuste Kabelschneider (2233 D-200) Kombizange 180 mm (2628 G-180) 200-mm-Gleitgelenkzange (8231) 8-Zoll-Ergo-Rollgabelschlüssel mit breiter Stichsäge (9031) Dorn (3834-ARBR-730) Lochsäge mit variablem Rastermaß, 20 mm (3830-20-VIP) Lochsäge mit 25 mm variablem Rastermaß (3830-25-VIP) 16-mm-Meißel mit abgeschrägter Kante (424P-16) Meißel mit abgeschrägter Kante 20 mm (424P-20) 25-mm-Meißel mit abgeschrägter Kante (424P-25) Fiberglas-Zimmermannshammer (428-16) Fäustel mit Holzschaft (484-1250) 25-teiliger 1/4-Zoll-Steckschlüsselsatz (SL25)Eigenschaften und VorteileMehrere Innen- und Außentaschen Messband, Kartenhalter und Telefontasche auf einer Seite Fester Boden: 100 % wasserdicht Doppelte HD-Reißverschlüsse Schnell verstellbare Riemen für lange Werkzeuge wie WasserwaagenAnwendungenMechanikern Engineer
Weitere Informationen:
Set Typ:
Elektro-Mechaniker
Stückzahl:
56
Lagertyp:
Koffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, bahco werkzeugsatz, modul werkzeuge, 8987315, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, Bahco, 4750FB219TS001, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 410,17*
€ 484,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 392,39*
€ 485,49*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 396,18*
€ 490,62*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,35*
€ 507,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,49*
€ 577,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,23*
€ 571,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,30*
€ 506,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,52*
€ 479,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,39*
€ 466,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.