Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Verschließbare Werkzeugtasche mit 61 Werkzeugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Verschließbare Werkzeugtasche mit 61 Werkzeugen
Bahco Verschließbare Werkzeugtasche mit 61 Werkzeugen
Bahco Verschließbare Werkzeugtasche mit 61 Werkzeugen
Bahco Verschließbare Werkzeugtasche mit 61 Werkzeugen
Bahco Verschließbare Werkzeugtasche mit 61 Werkzeugen
Bahco Verschließbare Werkzeugtasche mit 61 Werkzeugen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1674988
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4750FB2-19TS001
EAN/GTIN:
     7314150302772
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Textiltasche für Service- und Wartungs-Werkzeugsatz
  • Fester Boden, wasserdicht
  • PVC-Reißverschlüsse
  • Steckschlüssel-Einsätze, Schraubendreher, Zangen, Feilen und weitere Wartungswerkzeuge
  • Verstellbarer Schultergurt
  • Besonders schneller Zugriff auf Ihre Werkzeuge dank des Schnappverschlusses und des großen Innenfachs
  • Die äußere Netztasche eignet sich für die Aufbewahrung verschiedener Utensilien, Werkzeuge und Zubehörteile
  • 61-teilig
  • ERGO Schraubendreher BE-8010S, 0,4 x 2,5 x 75 mm
  • ERGO Schraubendreher BE-8040S, geschlitzt, IEC, 0,8 x 4 x 100 mm
  • ERGO Schraubendreher BE-8050S, geschlitzt, IEC, 1 x 5,5 x 125 mm
  • Isolierter ERGO Schlitzschraubendreher BE-8220S, 0,5 x 3 x 100 mm
  • Isolierter ERGO Schraubendreher BE-8610S, IEC PH1 x 80 mm
  • Isolierter ERGO Kreuzschlitzschraubendreher BE-8620S, IEC, PH2 x 100 mm
  • Isolierter ERGO Schraubendreher BE-8630, PH3 x 150 mm
  • Isolierter ERGO Schraubendreher BE-8800S, IEC PZ0 x 60 mm
  • Isolierter ERGO Pozidriv-Schraubendreher BE-8820S, IEC, PZ2 x 100 mm
  • Isolierter ERGO Pozidriv-Schraubendreher BE-8830S, IEC, PZ3 x 150 mm
  • Präzisionsschraubendreher-Satz 706-4
  • Schlossersäge PC-12-V
  • Halbrunde ERGO Schlosserfeile 1-210-08-2-2, 8"
  • Seitenschneider 2101G-180, 180 mm
  • Zange 2233 D-200 zum Abisolieren und Trennen
  • Kombi-Zange 2628G-180, 180 mm
  • Mini-Metallsägebogen 268
  • Sandflex Lochsäge 3830-20-VIP
  • Sandflex Lochsäge 3830-25-VIP
  • Aufnahmeschaft 3834-ARBR-730
  • Seitenschneider 4130
  • Meißel 424P-16, 16 mm
  • Meißel 424P-20, 20 mm
  • Meißel 424P-25, 25 mm
  • Klauenhammer 428-16 mit Fiberglas-Griff
  • Fäustel 484-1250, 1250 mm
  • Netztspannungsprüfer 806-1-1, 3 mm x 65 mm, 150 bis 250 V
  • Gleitgelenk-Zange 8231, 225 mm
  • ERGO Rollgabelschlüssel 9031
  • 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze SL25
Weitere Informationen:
Länge:
500
Verpackung:
Tasche
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Anzahl Teile:
61
Anzahl der Teile:
61
Hersteller:
Bahco
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, bahco werkzeugtasche, modul werkzeuge, Bahco, Verschließbare, mit, 61, Werkzeugen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 364,24*
€ 448,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 402,04*
€ 473,47*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,44*
€ 509,47*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,47*
€ 563,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,37*
€ 547,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,93*
€ 498,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,44*
€ 490,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,04*
€ 478,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.