Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EMS 300-3 Präzisionswaage mit Zählfunktion 300g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8997930
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMS 300-3
EAN/GTIN:
     4045761133129
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Wägebereich = 300g
Typ = Präzisionswaage
Zählfunktion = Ja
Waagschalendurchmesser = 105mm
Gewicht netto = 1.4kg
Modellnummer = EMS 300-3
Betriebstemperatur min. = +5°C

Wägeplatte, Serie EWS. Die Serie EMS von Kern ist eine Serie von Einstiegsniveau-Wägeplatten. Ideal für den Einsatz in Schulen und Universitäten. Ergonomisch optimiertes Tastenfeld Gummifüße für rutschfeste Positionierung Stoßfeste Wägeplatte aus Kunststoff Tragegriffe Justierprogramm (CAL) LCD-Anzeige
Weitere Informationen:
Wägebereich:
300g
Typ:
Präzisionswaage
Zählfunktion:
Ja
Waagschalendurchmesser:
105mm
Gewicht netto:
1.4kg
Modellnummer:
EMS 300-3
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, kompaktwaage kern, kompaktwaage, 8997930, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, EMS3003, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 206,21*
€ 239,07*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 216,22*
€ 250,38*
Frei Haus
ab € 218,99*
€ 253,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 216,92*
€ 257,81*
Frei Haus
ab € 225,44*
€ 259,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,15*
€ 291,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,92*
€ 258,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 216,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8056682
ab € 361,08*
Ähnlich
RS Pro
8056676
ab € 116,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.