Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborwaage, 300 g/1 mg, EMS 300-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborwaage, 300 g/1 mg, EMS 300-3
Laborwaage, 300 g/1 mg, EMS 300-3
Artikel-Nr.:
     4502-12L6642
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMS 300-3
EAN/GTIN:
     4045761133129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Kern - Waagen Laborwaage, 300 g/1 mg, EMS 300-3
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
1 mg
Ausführung:
Laborwaage
Wägebereich:
300 g
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, kompaktwaage kern, kompaktwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 206,21*
€ 239,07*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 216,22*
€ 250,38*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 218,99*
€ 253,01*
Frei Haus
ab € 216,92*
€ 257,81*
Frei Haus
ab € 225,44*
€ 259,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,01*
€ 301,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,92*
€ 297,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 218,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8056682
ab € 361,08*
Ähnlich
RS Pro
8056676
ab € 116,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.