Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzkabel, 3-adrig Typ NYY-J Schwarz x 1,5 mm², 50m, 1 kV, PVC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9028296
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9028296
EAN/GTIN:
     5056112249948
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 3x1,5mm² 50m-ring
erdkabel
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 50m
Kabeltyp = NYY-J
Mantelmaterial = PVC
Betriebsspannung = 1 kV
Litzentyp = Fest
Leitermaterial = Kupfer

IEC 60502-1. RS PRO NYYY-J Netzkabel. Von RS PRO: ein hochwertiges NYYY-J-Netzkabel, auch bekannt als Leistungssteuerleitung mit PVC-Außenmantel und einer Nennspannung von 600/1000 V. Dieses langlebige und kostengünstige Netzkabel wird für die elektrische Energieversorgung in festen Verkabelungsanlagen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Das Kabel kann direkt unter der Erde, im Mauerwerk, in Beton sowie für einen begrenzten Zeitraum unter Wasser verlegt werden.. Kabelaufbau. Dieses elektrische Netzkabel besteht aus Adern, die aus massiven Kupferleitungen der IEC 60228 Klasse 1 bestehen. Jede einzelne Ader ist umgeben von farbcodierter Isolierung aus PVC (Polyvinylchlorid) für die leichte Identifizierung der Drähte. Die Adern werden dann von einer letzten äußeren Schicht eines robusten PVC umgeben, das als Hülle oder Mantel bezeichnet wird. Dieses Netzkabel verfügt auch über eine Füllmasse, die die Lücken zwischen den Adern und dem Außenmantel füllt, um dem Kabel eine runde Form zu verleihen. Eigenschaften und Vorteile. Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1 ;amp; EN 50265-2-1 Mechanisch robust, langlebig und abriebfest UV- und witterungsbeständig Leichte Ausführung Gute elektrische und Isolationseigenschaften Korrosionsbeständig und rostfrei Kostengünstig durch lange Kabellebensdauer. Wo wird dieses Kabel verwendet?. Dieses NYYY-J-Netzkabel kann sowohl im Freien als auch in Innenräumen verwendet werden, in denen eine mechanische Belastung kaum möglich ist. Das Netzkabel kann direkt unter der Erde, im Mauerwerk und im Beton verlegt werden, solange der Beton nicht geschüttelt, gerüttelt oder komprimiert wird. Das Kabel darf zudem nicht länger als 2 Wochen unter Wasser verlegt werden. Wenn dieses Netzkabel den britischen Verkabelungsvorschriften BS7671 für die Erdung entsprechen muss, sollte es in einer Leitung oder einem Kanal verlegt werden, die das Netzkabel vor mechanischen Beschädigungen schützt. Geeignete Anwendungen für dieses Netzkabel sind unter anderem die folgenden:. Feste Innen- und Außenanwendungen Transformatorstationen Elektrizitätswerke Industrieanlagen Metropolitische Netzwerke Anschluss von Signaleinheiten in Industrie- und Ampelanlagen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
50m
Kabeltyp:
NYY-J
Mantelmaterial:
PVC
Betriebsspannung:
1 kV
Litzentyp:
Fest
Leitermaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 3 x 2,5, 9028296, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, RS PRO, 86900190, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 65,44*
€ 86,67*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 141,58*
€ 175,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,67*
€ 103,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,44*
€ 101,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,80*
€ 94,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,52*
€ 89,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,44*
€ 77,87
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 1,3088* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LUB12
ab € 35,48*
Zubehör
Bahco
2101G-180
ab € 25,46*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.