Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-SL2 Stromkompensierte SMD Drossel, 2 x 10 μH / 1 kHz, 2 x 0.08Ω, 1,6 A, 9.2 x 6 x 5mm, -40 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9040408
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744226S
EAN/GTIN:
     5059042736946
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Induktivität = 2 x 10 μH
Serie = WE-SL2
Prüffrequenz = 1 kHz
Gleichstromwiderstand = 2 x 0.08Ω
Maximaler Strom = 1,6 A
Abmessungen = 9.2 x 6 x 5mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +125 °C.
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebsspannung = 80V
Anschlussart = SMD
Länge = 9.2mm

Würth SMD-Gleichtaktdrosseln der Serie WE-SL2. Doppelte stromkompensierende Ringkerndrossel 4-poliges SMD-Gehäuse Nennstrom bis zu 1,6 A Impedanzen bis zu 9 kΩ. Anwendungsbereich. Drosseln für Bussysteme wie z. B. CAN, USB, ISDN Signal- und Datenleitungsfilterung Netzteile Messsignalleitungen
Weitere Informationen:
Induktivität:
2 x 10 μH
Serie:
WE-SL2
Prüffrequenz:
1 kHz
Gleichstromwiderstand:
2 x 0.08Ω
Maximaler Strom:
1,6 A
Abmessungen:
9.2 x 6 x 5mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +125 °C.
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung:
80V
Anschlussart:
SMD
Länge:
9.2mm
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, 9040408, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, Wurth Elektronik, 744226S, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.