Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SMD Halbleiterrelais DC, 1-poliger Schließer / ±6 A dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9061073
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC1907B
EAN/GTIN:
     5059041608343
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = ±6 A dc
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schalttyp = DC
Anzahl der Pole = 1
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = MOSFET
Relaistyp = OptoMOS
Einschaltzeit max. = 5ms
Abmessungen = 21.082 x 10.16 x 3.302mm
Höhe = 3.3mm

UL 508-zertifiziertes Bauteil: Datei E69938. 1-Form-A-SOIC-OptoMOS-Leistungsrelais, CPC. Diese einpoligen Elektronikrelais verfügen über Schließerkontakte (1-Form-A). Sie können 5000 V eff Isolierung zwischen Ein- und Ausgang leisten, indem sie die Vorteile der optisch gekoppelten MOSFET-Technologie nutzen. Die Ausgänge werden aus effizienten MOSFET-Schaltern und Photovoltaikmatrize und der bekannten OptoMOS-Architektur hergestellt. Der Eingang ist eine effiziente IR-LED, die die optisch gekoppelte Steuerung ermöglicht. Mit einem geringen Widerstand und einem hohen Lastnennstrom sind diese Einheiten für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Anwendungsmöglichkeiten: Industrielle Steuerungen Sicherheit: Türriegel, Magnete, Anzeigeelemente Motorsteuerung Heizung, Lüftung und Klimaanlagensteuerung (HVACUL) Robotik Anlasser-Zündungsschaltungen Medizintechnische Geräte: Patienten-/Geräteisolierung Messtechnik Multiplexer Elektronische Schaltung E/A-Untersysteme Haushaltsgeräte GS-Netzteile Luft- und Raumfahrt. Merkmale Bewältigen von Lastströmen von bis zu ±6 A dc oder 6 A eff 5000 V eff Isolierung zwischen Ein- und Ausgang Power-SOIC-Gehäuse Externe 12,5-mm-Kriechstrecke mit entsprechendem Layout Hohe Zuverlässigkeit Keine beweglichen Teile Niedrige Anforderungen an die Stromversorgung (TTL/CMOS-kompatibel) Lichtbogenfrei ohne Dämpferstromkreise Keine EMI/RFI-Erzeugung
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
±6 A dc
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schalttyp:
DC
Anzahl der Pole:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Relaistyp:
OptoMOS
Einschaltzeit max.:
5ms
Abmessungen:
21.082 x 10.16 x 3.302mm
Höhe:
3.3mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, ixys mosfet, smd relais, 9061073, Relais und Signalaufbereitung, Relais, IXYS, CPC1907B, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.