Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS THT Halbleiterrelais DC, 1-poliger Schließer / 2.7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9061085
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC1927J
EAN/GTIN:
     5059041608633
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 2.7 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schalttyp = DC
Anzahl der Pole = 1
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = MOSFET
Gehäuseform = ISO Plus-264
Einschaltzeit max. = 25ms
Abmessungen = 19.914 x 5.029 x 26.162mm
Höhe = 26.2mm

UL 508-zertifiziertes Bauteil: Datei E69938. 1-Form-A-OptoMOS-Leistungsrelais, CPC. Diese einpoligen Elektronikrelais verfügen über Schließerkontakte (1-Form-A). Sie verfügen über ein einzigartiges ISOPLUS-264-Gehäuse, wodurch die höchst möglichen Nennlastströme und Nennleistungen ermöglicht werden. Sie können 2500 V eff Isolierung zwischen Ein- und Ausgang leisten, indem sie die optisch gekoppelte MOSFET-Technologie nutzen. Die optisch gekoppelten Ausgänge verwenden die bekannte OptoMOS-Architektur und werden durch eine äußerst leistungsfähige IR-LED gesteuert. Mit einem geringen Widerstand und einem hohen Lastnennstrom sind diese Einheiten für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Das einzigartige ISOPLUS-264-Gehäuse wird mit dem auf das Substrat aus direkter Kupferverbindung (DCB) weichgelöteten Siliziumchip anstatt des herkömmlichen Kupferzuleitungsrahmens hergestellt. Diese DCB-Keramik macht es möglich, 2500 V eff Isolierung zu leisten und bietet dennoch einen sehr niedrigen Wärmewiderstand von nur 0,3 °C pro Watt zwischen Verbindung und Gehäuse. Anwendungsmöglichkeiten: Industrielle Steuerungen/Motorsteuerung Robotik Medizintechnische Geräte: Patienten-/Geräteisolierung Messtechnik: Multiplexer, Datenerfassung, elektronische Schaltung und E/A-Untersysteme Energiemessgeräte Transportausrüstung Luft- und Raumfahrt/Verteidigung. Merkmale 2,25 A eff Laststrom mit 5 °C pro Watt Kühlkörper Geringer Widerstand im eingeschalteten Zustand Auswahl von Sperrspannungen 2500 V eff Isolierung zwischen Ein- und Ausgang Niedriger Wärmewiderstand Isoliertes Keramikpad mit niedrigem Wärmewiderstand für Kühlkörperanwendungen Niedrige Anforderungen an die Stromversorgung Lichtbogenfrei ohne Dämpferstromkreise Keine EMI/RFI-Erzeugung In Maschinen einsetzbar, Wellenlötbar
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
2.7 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schalttyp:
DC
Anzahl der Pole:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Gehäuseform:
ISO Plus-264
Einschaltzeit max.:
25ms
Abmessungen:
19.914 x 5.029 x 26.162mm
Höhe:
26.2mm
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet relais, 9061085, Relais und Signalaufbereitung, Relais, IXYS, CPC1927J, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,12*
€ 14,65*
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 20,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.