Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 100mA; 2700mA; max.250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 100mA; 2700mA; max.250VAC
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 100mA; 2700mA; max.250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-CPC1927J
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC1927J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: ISOPLUS264™
Widerstand im Leitungszustand: 0,2Ω
Anschaltzeit: 25ms
Ausschaltzeit: 10ms
Äußere Abmessungen: 19,91x26,16x5,03mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 2,5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 2,7A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 250V AC
Einheitspreis: Nein
Steuerstrom max.: 100mA
Herstellerserie: OptoMOS
#Werbeaktionen: ixys_202106;maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,12*
€ 14,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 20,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.