Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP EVO5 Schutzhelm , verstellbar , ABS Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JSP EVO5 Schutzhelm , verstellbar , ABS Weiß
JSP EVO5 Schutzhelm , verstellbar , ABS Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-9076194
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AKE170-000-100
EAN/GTIN:
     5038428226929
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Farbe = Weiß
Kinnriemen inkl. = Nein
Belüftet = Nein
Integrierter Augenschutz = Nein
Einstellbare Größe = Ja
Material = ABS
Schlitze = Ja
gefüttert = Nein
Integriertes Schweißband = Ja
Spitzentyp = Standardausführung
Regenrinne = Nein
Entsprechend EN 397 = Ja
Zusätzliche EN-Normen = EN 50365
Produkt Typ = Sicherheitshelm

EN397. EVO5® Sicherheitshelm
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Kinnriemen inkl.:
Nein
Belüftet:
Nein
Integrierter Augenschutz:
Nein
Einstellbare Größe:
Ja
Material:
ABS
Schlitze:
Ja
gefüttert:
Nein
Integriertes Schweißband:
Ja
Spitzentyp:
Standardausführung
Regenrinne:
Nein
Entsprechend EN 397:
Ja
Zusätzliche EN-Normen:
EN 50365
Produkt Typ:
Sicherheitshelm
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm weiß abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, 9076194, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, JSP, AKE170000100, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1845950
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.