Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE-700PTPK2 1/4 " NPT Pneumatik Druckprüfpumpe Kit, 40bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9083770
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-700PTPK2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Pumpentyp = Hand, pneumatisch
Druck max. = 40bar
Druckanschluss = 1/4 " NPT
Gewicht = 560g

Pneumatisches Prüfpumpenkit Fluke 700PTPK. Das Premium-Druckprüfkit 700PTPK2 von Fluke wurde für den Einsatz mit den digitalen Messgeräten der Serie 700G entwickelt. Bei Verwendung in Verbindung mit den Präzisionsmessgeräten (NICHT im Lieferumfang enthalten) kann das Fluke Premium 700PTPK2-Kit für schnelle und genaue Druckmessungen verwendet werden. Die im Kit enthaltene Prüfpumpe Fluke 700TPK-1 ist robust und zuverlässig und kann einen pneumatischen Druck von bis zu 600 psi oder 41 bar erzeugen. Ein unverzichtbares Prüfgerät, das Technikern und Ingenieuren eine nahtlose Druckprüfung und Kalibrierungslösung bietet. Das Fluke 700PTPK2-Kit ist extrem einfach zu verwenden. Dank des hochwertigen Messsteckverbinders sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich, um Messgeräte der Serie 700G zu befestigen. Darüber hinaus enthält das Qualitätskit das Fluke 700TTH5K-Senderprüfschlauchkit, bestehend aus einem Prüfschlauch mit 5000 psi Nennspannung und 1/8-Zoll-NPT-Anschluss sowie 1/4-Zoll-NPT-Stiftsteckern. Das tragbare Fluke 700PTPK2-Qualitätsprüfkit wird in einem speziell entwickelten robusten Transportkoffer geliefert und ist ein unverzichtbares Werkzeug für Spezialingenieure. Eigenschaften und Vorteile. Einfache Bedienung, robuste und zuverlässige Bauweise erzeugt hohen pneumatischen Druck mit minimalem Aufwand Die Druckprüfpumpe kann leicht ohne Demontage gereinigt werden Einfache Bedienung, robuste und zuverlässige Bauweise Ergonomisch entwickelt für optimalen Komfort erzeugt hohen pneumatischen Druck mit minimalem Aufwand Zwei Druckanschlüsse ermöglichen den gleichzeitigen Anschluss Knurrierter Feineinstellknopf für präzise Einstellung des angewandten Drucks Für den Einsatz mit Fluke 700G-Messgeräten mit einem Bereich von maximal 600 psi oder 41 bar Geeignet für den Einsatz mit der Fluke 700G/TRACK-Software, die das Hochladen von über 8000 im Feld protokollierten Druckmessungen auf einen PC ermöglicht. Anwendungen. Das Fluke 700PTPK2-Testkit kann in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und Systemen verwendet werden. Das Testkit ist das ideale Instrument für Techniker und Spezialingenieure zur Durchführung wichtiger Prüf-, Wartungs- und Kalibrierungsverfahren. Einige der häufigsten sind:. Sender Druckschalter Anzeigen Controller. Was ist im Kit enthalten?. Das Fluke 700PTPK2 Premium Pneumatik-Prüfpumpenkit besteht aus. Fluke 700TPK-1 Steckverbinder mit Premium-Manometer Fluke 700TTH5K, kein Werkzeug erforderlich, Senderprüfschlauchsatz mit den zugehörigen Adaptern Robuster, robuster Transportkoffer. Zubehör. Fluke 700G/TRACK Software-Teilenummer ; 758-8923 758-8923. Kompatible Produkte. Das Fluke 700PTPK-Kit ist kompatibel mit Druckkalibratoren der Serie 717, siehe typische Teilenummer ; 623-9822 623-9822 Das Fluke 700PTPK-Kit ist kompatibel mit den digitalen Messgeräten der Serie 700G, siehe typische Teilenummer ; 758-8904 758-8904
Weitere Informationen:
Pumpentyp:
Hand, pneumatisch
Druck max.:
40bar
Druckanschluss:
1/4 " NPT
Gewicht:
560g
Weitere Suchbegriffe: Manometer, Multimeter, Multitester, Druckprüfpumpe, Prüfpumpen, fluke druckmessgerät, druck messgerät, 9083770, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckpumpen, Fluke, FLUKE700PTPK2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Pumps
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.192,81*
€ 1.291,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.193,54*
€ 1.291,11*
Frei Haus
ab € 1.250,73*
€ 1.310,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.269,65*
€ 1.333,12*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.300,09*
€ 1.363,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,11*
€ 1.536,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,70*
€ 1.527,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,50*
€ 1.495,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,75*
€ 1.427,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,54*
€ 1.420,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4097592
ab € 933,95*
Zubehör
Fluke
4097610
ab € 933,74*
Zubehör
Fluke
Fluke-700G06
ab € 930,28*
Zubehör
Fluke
Fluke-700G05
ab € 933,05*
Zubehör
Fluke
Fluke-700G29
ab € 898,39*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700G04
ab € 945,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.