Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek OPB82 Transistor Gabel-Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9087157
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB821S5Z
EAN/GTIN:
     5059045281764
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Ausgangsschaltung = Transistor
Montage Typ = Frei hängend
Gehäusetyp = Draht
Abmessungen = 15.24 x 6.35 x 8.89mm
Höhe über Panel = 8.89mm
Länge = 15.24mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 2.03mm
Breite = 6.35mm
Serie = OPB82

Gabellichtschranke der Serie OPB821, Optek. Die Optek Gabellichtschranke mit kontaktlosen Schaltvorgängen besteht aus einer Infrarot-Diode und einem NPN-Silizium-Fototransistor. Hergestellt aus eine kostengünstige schwarzes Kunststoffgehäuse. Als Varianten zur Leiterplattenmontage und Kabelmontage lieferbar, um sicherzustellen, dass Ihre Anwendung abgedeckt.
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Transistor
Montage Typ:
Frei hängend
Gehäusetyp:
Draht
Abmessungen:
15.24 x 6.35 x 8.89mm
Höhe über Panel:
8.89mm
Länge:
15.24mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
2.03mm
Breite:
6.35mm
Serie:
OPB82
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Optokoppler, Schalttransistor, Transistor, gabel-lichtschranke npn, gabel lichtschranke, optek gabellichtschranke, 9087157, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Optek, OPB821S5Z, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.