Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek OPB854 THT Transistor Gabel-Lichtschranke, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9087172
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB854A3
EAN/GTIN:
     5059045461463
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Ausgangsschaltung = Transistor
Montage Typ = THT
Gehäusetyp = Stift
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 25.4 x 6.35 x 10.8mm
Höhe über Panel = 10.8mm
Länge = 25.4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 5.08mm
Breite = 6.35mm
Serie = OPB854

Gabellichtschranken der Serie OPB859/860/870/880/890. Diese Familie von Gabellichtschranken von Optek Technology ermöglicht die Erstellung eines Kundengeräts aus einer Standardproduktlinie. Diese Flexibilität umfasst die Auswahl von Gabelweite, Öffnung, Gehäusematerial, Montagekonfigurationen und Anschlussabstand oder Drähten. Ein undurchsichtiges Kunststoffgehäuse minimiert die Empfindlichkeit gegenüber sichtbarem Licht und Licht nahe am IR-Licht. Die parallelen Flächen in der Gabel sind mit einem IR-durchlässigen Kunststoff oder undurchsichtigem Kunststoff mit einer Öffnung versehen. Der IR-durchlässige Kunststoff ist geeignet für Anwendungen, bei denen Staubschutz erforderlich ist, und der undurchsichtige Kunststoff ist für Anwendungen ausgelegt, bei denen maximaler Schutz vor Umgebungslicht erforderlich ist. Die OPB859, OPB860, OPB870, OPB880 und OPB890 verwenden einen Fototransistorsensor. Geeignete Anwendungen für die Gabellichtschranken umfassen die kontaktlose Objekterfassung, Fließbandautomatisierung, Maschinenautomatisierung, Anlagensicherheit und Maschinensicherheit.. Merkmale der Gabellichtschranken: Leiterplattenmontage: OPB859, OPB860, OPB870 Kabelanschluss: OPB880, OPB890 Vielfältige Auswahlmöglichkeiten innerhalb einer Standardserie "L"-, "N"-, "P"- oder "T"-Montagekonfigurationen
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Transistor
Montage Typ:
THT
Gehäusetyp:
Stift
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
25.4 x 6.35 x 10.8mm
Höhe über Panel:
10.8mm
Länge:
25.4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
5.08mm
Breite:
6.35mm
Serie:
OPB854
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Schalttransistor, Transistor, optek gabellichtschranke, gabel lichtschranke, lichtschranke gabellichtschranke, 9087172, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Optek, OPB854A3, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,879* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,10*
€ 54,859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,47*
€ 52,9193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,56*
€ 47,0764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,79*
€ 34,2601
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.