Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Pozidriv Schrauben verzinkt, M8 x 25mm Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Linsenkopf Pozidriv Schrauben verzinkt, M8 x 25mm Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-9087722
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9087722
EAN/GTIN:
     5056112255710
Suchbegriffe:
9087722
Befestigungsmaterial
Schrauben
Maschinenschrauben
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Pozidriv
Länge metrisch = 25mm
Gewindegröße metrisch = M8
Erfüllte Normen = DIN 7985Z
Finish = Glanzverzinkt
Gewindesteigung = 1.25mm

Mit Gewinde gemäß DIN 7985. Erfordert einen Philips-Schraubendreher Wir bieten Ihnen eine breite Palette an Flachkopf-Maschinenschrauben in verschiedenen Gewindegrößen und -längen. Einzelheiten finden Sie im Datenblatt und dem Serienüberblick, der als Datei heruntergeladen werden kann. Wenn der glanzverzinkte Stahl nicht das ist, wonach Sie suchen, bieten wir auch Kreuzschlitz-Maschinenschrauben aus Edelstahl und vernickeltem Messing an. Siehe die Auswahlhilfe für Befestigungselemente. Verzinkte Kreuzschlitz-Flachkopf-Maschinenschrauben von RS. Diese Flachkopf-Maschinenschrauben der bewährten Marke RS Pro sind ideal für den Einsatz in elektronischen Maschinen. Maschinenschrauben haben ein durchgehendes Gewinde und können in vorgefertigten Löchern oder mit anpassbaren Muttern und Unterlegscheiben in Durchgangsbohrungen verwendet werden. Die Schrauben sind glanzverzinkt und bieten eine gewisse Umweltbeständigkeit, sodass sie in den meisten Innenräumen verwendet werden können. Mit einer Pozidriv Aussparung wurden diese Flachkopf-Maschinenschrauben entwickelt, um eine einfache Montage zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile. Die verzinkte Oberfläche ist eine wirksame Barriere gegen Verschleißerscheinungen und hilft, Korrosion und Abrieb zu vermeiden. Beschichtungsverfahren ohne toxische Materialien. Kostengünstiger als Zink-Nickel-Beschichtung. Verlängert die Lebensdauer von Stahlprodukten erheblich. Mäßige Korrosionsbeständigkeit. Recycelbar. Nicht magnetisch. Anwendungen. Maschinenschrauben werden manchmal auch als Maschinenschrauben bezeichnet, in der Regel Vollgewindeschrauben mit kleineren als durchschnittlichen Gewindegrößen. Wo Präzision und Sicherheit bei Befestigungen und Befestigungselementen erforderlich sind, sind diese Maschinenschrauben ideal und werden daher häufig in Maschinenbefestigungsanwendungen eingesetzt. Leiterplattenversuchsaufbau Leiterplattenmontage Allgemeine Wartungs- und Reparaturarbeiten. Was ist der Vorteil einer POZIDRIV ® -Schraube?. Eine POZIDRIV ® -Schraube ist eine Verbesserung der Kreuzschlitzschraube oder der Kreuzschlitzschraube. Wie der Kreuzschlitzschraubendreher zentriert die Pozidriv ® -Schraube das Drehmoment natürlich, wenn ein POZIDRIV ® -Schraubendreher angewendet wird, was bedeutet, dass beim Schrauben und Lösen weniger Widerstand und mehr Kontrolle vorhanden sind. Um die Gefahr eines Abrutschens des Treibers vom Schraubenkopf zu verringern, der als Nocken bezeichnet wird, ist die POZIDRIV ® -Schraube sogar der PHILLIPS ® -Schraube vorzuziehen. Was ist der Vorteil einer Flachkopfschraube?. Flachkopfschrauben unterscheiden sich von Senkkopfschrauben dadurch, dass sie über der Oberfläche des Materials SIT sitzen. Sie können zu einem sichereren und zugänglichen Schraubenkopf führen, sodass eine glatte Materialoberfläche keine Priorität hat. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen- und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Pozidriv
Länge metrisch:
25mm
Gewindegröße metrisch:
M8
Erfüllte Normen:
DIN 7985Z
Finish:
Glanzverzinkt
Gewindesteigung:
1.25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,48*
€ 37,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,42*
€ 36,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,97*
€ 32,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,01*
€ 29,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,95*
€ 28,50
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 22,36*
€ 26,61
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,68*
€ 22,23
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
527404
ab € 9,49*
Zubehör
RS Pro
530848
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.