Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller MG130 Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9098166
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91000103N
EAN/GTIN:
     4003019435166
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Modellnummer = MG130 Kit 2 Funnel Nozzle
Vorfilter-Typ = F7
Hauptfilter-Typ = H13
Geräuschpegel = 54dB(A)
Betriebsspannung = 100 → 240V ac
Nennleistung = 100W
ESD-sicher = Jakg
Steckertyp = Typ C - Eurostecker, Typ G - UK 3-polig
Tiefe = 210mm
Höhe = 500mm
Breite = 460mm
Vollständiger Filteralarm = Ja
Maximaler Luftdurchsatz = 140m³/h
Geschwindigkeitsstufe = Yes
Maximale Anzahl an Benutzern = 2

Lötfahnen-Absaugtrichter-Kit MG 130 von Weller mit RS232-Schnittstelle. Das Lötabsaugtrichterkit MG 130 hat ein kleines Design, ist ein einfach zu installierendes Rauchabsaugsystem für bis zu zwei Arbeitsplätze sowie Filter, die Lötdämpfe liefern, die Ihnen atmungsaktive Luft an Ihrem Arbeitsplatz bieten. Die Absaugeinheit ist für verschiedene Anwendungen einschließlich Handlöten, Hochleistungs- und allgemeines Löten, Kleben, Reinigen, Verfüllen, feinen Staub, MEK und Reinräume geeignet. Mit den kompakten Abmessungen, Filteralarm einschließlich Drehzahlregelung in 3 Stufen und einer maximalen Absaugrate von 140 m3/h ist dies eine ideale Lösung für Ihre Arbeitsumgebung. Die Rauchabsaugungseinheit MG 130 umfasst einen kompakten Filter, einen H13-Partikelfilter und einen kompakten Breitbandgasfilter. Das Trichterkit wird in zwei Teilen geliefert, einschließlich flexibler 1-m-Absaugarme und einer zweiteiligen Trichterdüse 225 mm x 100 mm. Das komplette Rauchabsaugungskit sollte in der Nähe Ihrer Werkbank montiert und platziert werden. MERKMALE und VORTEILE:. Lötfahnen-Absaugeinheit MG130 1 bis 2 Arbeitsplätze Trichterförmige Lötabgasdüse. Kleine, kompakte Bauform Löt-Filterwechsel Alarm System. 3-stufige Drehzahlregelung. Niedrige Geräuschpegel Rauchabsaugfilter (Breitbandgas) 50 % Kohlenstoff, 50 % Chemisorb. Schnelle und einfache Montage. Inhalt des Kits für Rauchabsaugungseinheiten. MG 130 Rauchabsaugungseinheit Kompakter Filter, filtert Lötdämpfe. H13 Partikelfilter Breitbandfilter 50 % Kohlenstoff, 50 % Chemisorb Vorfilter F7 Flexible Arme von 1 Meter Zwei Trichterdüsen 225 mm x 100 mm. Technische Daten der Rauchabsaugung MG 130. Größe - L x B x H 460 mm x 210 mm x 500 mm. Gewicht: 11 kg Vorfiltermatte Klasse F7 Kompaktfilter - Partikelfilter H13. Spannung: 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz Heizleistung: 100 W Kapazität: 140 m3/h Schallpegel: 48 db(A) RS232-Schnittstelle (Fernbedienung). RS 232-Schnittstelle. Alle Systeme können ferngesteuert und über den RS232-Anschluss betrieben werden.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MG130 Kit 2 Funnel Nozzle
Vorfilter-Typ:
F7
Hauptfilter-Typ:
H13
Geräuschpegel:
54dB(A)
Betriebsspannung:
100 → 240V ac
Nennleistung:
100W
ESD-sicher:
Jakg
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker, Typ G - UK 3-polig
Tiefe:
210mm
Höhe:
500mm
Breite:
460mm
Vollständiger Filteralarm:
Ja
Maximaler Luftdurchsatz:
140m³/h
Geschwindigkeitsstufe:
Yes
Maximale Anzahl an Benutzern:
2
Weitere Suchbegriffe: lötrauch filter, 9098166, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, FT91000103N, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractors
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.052,44*
€ 1.152,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.221,32*
€ 1.281,22*
45 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.222,14*
€ 1.281,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,49*
€ 1.371,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,71*
€ 1.357,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,74*
€ 1.327,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,38*
€ 1.265,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,44*
€ 1.252,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
130-1055-ESDN
ab € 1.035,84*
Zubehör
Weller Tools
130-1000-ESDN
ab € 938,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.