Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER FT91000103N RAUCHABSAUGUNG, 100V-240V, TRICHTER


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503226
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91000103N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Zur Verwendung mit: -
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Trichter
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lötrauch filter, Lötrauchabsauganlagen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, FT91000103N, 2503226, 250-3226
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1.052,69*
    € 1.151,76*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1.222,36*
    € 1.281,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 1.224,60*
    € 1.281,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 1.281,24*
    € 1.524,68
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 1.273,55*
    € 1.515,52
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 1.245,69*
    € 1.482,37
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 1.228,25*
    € 1.461,62
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 1.224,60*
    € 1.457,27
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.224,60* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    130-1055-ESDN
    ab € 1.035,84*
    Zubehör
    Weller Tools
    130-1000-ESDN
    ab € 933,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.