Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 3 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, , 203 mm / Klinge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom 3 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, , 203 mm / Klinge 100 mm
Facom 3 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, , 203 mm / Klinge 100 mm
Facom 3 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, , 203 mm / Klinge 100 mm
Facom 3 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, , 203 mm / Klinge 100 mm
Facom 3 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, , 203 mm / Klinge 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9103048
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AN3X100SLS
EAN/GTIN:
     5059040068193
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 3 mm
Klingenlänge = 100 mm
Gesamtlänge = 203 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = Silizium-Kohlenstoff
Höhensicher = Ja
Oberflächen-Finish = Chrom

Höhensichere PROTWIST-Schraubendreher, Facom SLS. Sicheres Arbeiten in großer Höhe Das SLS (Safety Lock System, Sicherheitssperrsystem), eine Werkzeug-Serie von Facom, wurde für den Einsatz in großer Höhe entwickelt. Sie bewahren den Komfort, die Qualität und die Leistungsfähigkeit, die Sie erwarten. Die Facom Protwist-Schraubendreher bieten ausgezeichnetes Drehmoment und Drehzahl. Die eigens entwickelte natürliche Griffform ist komfortabel, robust und langlebig. Genau wie bei allen Protwist-Serien profitieren Sie von einer höheren Beständigkeit gegen Stöße, Belastung, Abrieb und chemische Wirkstoffe. Die Klingen werden aus Siliziumkarbid hergestellt und verfügen über eine schwarze Spitze, um Widerstandsfähigkeit, Biegeresistenz und hohe Einrastgenauigkeit zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile Werkzeug mit einer Facom SLS-Befestigungslösung, um jedes Risiko eines versehentlichen Fallenlassens auszuschließen Die gecrimpte, "rotierende" Kabellösung sorgt für hohe Ergonomie. Schlitz-, Kreuzschlitz- und Pozidrive-Optionen Farbcodierung Besonders lange Klinge mit bis zu 400 mm für schwierige Anwendungen und Fernzugriff Silizium-Kohlenstoff-Klinge: stabil und biegefest Der Zweikomponentengriff verfügt über einen Polyamidkern mit einem weichen Polyurethanbereich Eine schwarze Spitze hält die Abmessungen der Bearbeitung aufrecht und garantiert Genauigkeit Keine Chromablagerungen in der Umgebung Keine Abschwächung aufgrund von Wasserstofffreigabe während der Chrombeschichtung. Produktanwendung Höhensichere Werkzeuge SLS Facom hat die Werkzeuge der Serie SLS eingeführt, um Unfalle zu vermeiden und so Ihre Gesundheit und Produktivität zu schützen. Sie halten dem doppelten Gewicht des Werkzeugs stand und wurden unter realen Bedingungen getestet. Die Metallkonstruktion hält extremen Stößen, Temperaturen und anderen anspruchsvollen Arbeitsbedingungen stand. Nachverfolgbar An jedem Werkzeug wird bei der Montage des Rings ein individueller Zugtest durchgeführt. Ein Prüfzertifikat ist beigelegt, und eine eindeutige Seriennummer ist in das Werkzeug eingraviert. Auf diese Weise kann Facom die Produktion nachverfolgen, um maximale Sicherheit zu garantieren. Die eindeutige Seriennummer sorgt auch für eine Kennzeichnung und Nachverfolgung des Werkzeugs über dessen gesamte Lebensdauer hinweg.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
3 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
203 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
Silizium-Kohlenstoff
Höhensicher:
Ja
Oberflächen-Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, facom schlitzschraubendreher, schlitz-schraubendreher, schlitzschraubendreher ph2x100, 9103048, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, AN3X100SLS, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 20,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,78*
€ 20,10*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,46*
€ 24,23*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 17,01*
€ 24,78*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,74*
€ 32,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,16*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 18,18*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 22,62*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 66,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.