Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Schraubendreher PROTWIST SLS - 3X100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom 3 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, , 203 mm / Klinge 100 mm
Facom 3 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, , 203 mm / Klinge 100 mm
Facom 3 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, , 203 mm / Klinge 100 mm
Facom 3 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, , 203 mm / Klinge 100 mm
Facom 3 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, , 203 mm / Klinge 100 mm
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-AN3X100SLS
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AN3X100SLS
EAN/GTIN:
     3662424028076
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.<br/>Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.<br/>Zylindrische Klinge für den Zugang zu tief liegenden Schrauben<br/>Klinge aus Silizium-Kohlenstoff-Stahl: robust und sehr biegefest<br/>Ergonomisches Bi-Material-Heft, stoß-, abrieb- und chemikalienfest<br/>matt verchromte Klinge, Spitze schwarz gehärtet
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 3,0<br/>d [mm]: 25<br/>d1 x L1 [mm]: 3,0 x 100<br/>E [mm]: 0,5<br/>E x l [mm]: 0,5 x 3,0<br/>L [mm]: 203<br/>L2 [mm]: 103<br/>[g]: 75
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 20,00*
€ 8,95*
ab € 13,78*
€ 20,10*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,46*
€ 24,23*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 17,01*
€ 24,78*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,74*
€ 32,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,16*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 18,18*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 22,62*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 66,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.