Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Rundzangen / Backen 39mm 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CK Rundzangen / Backen 39mm 152 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9107185
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3892
EAN/GTIN:
     5013969938920
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Spitzzange
Zangentyp = Rundzange
Gesamtlänge = 152 mm
Backenlänge = 39mm
Backenbreite = 12mm

CK ESD-Zangen. Eine Serie von Präzisions-ESD-Spitzzangen von CK für die Handhabung kleiner Bauteile, besonders in der Mikroelektronik und mechanischen Präzisionsanwendungen. Die Serie bietet abgerundete Außenkanten, um das Risiko von Schäden an umliegenden Bauteilen zu minimieren. Griffe für elektrostatische Entladung machen den Schneider für den Einsatz mit empfindlichen elektronischen Bauteilen geeignet. Zange in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich Klinge aus gehärtetem Stahl für längere Lebensdauer Konturierter Griff für zusätzlichen Komfort Schwarz oxidierte Oberfläche für Korrosionsbeständigkeit und geringeres Blenden Leichtgängige Federrückstellung Langlebiger Edelstahlniet
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Rundzange
Gesamtlänge:
152 mm
Backenlänge:
39mm
Backenbreite:
12mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,47*
€ 12,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,47*
€ 12,50*
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 12,64*
€ 6,90*
ab € 9,19*
€ 15,13*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 19,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.