Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom DR22 DIN-Schienen Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-polig 200 V dc / 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata Crydom DR22 DIN-Schienen Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-polig 200 V dc / 30 A
Sensata Crydom DR22 DIN-Schienen Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-polig 200 V dc / 30 A
Artikel-Nr.:
     108EL-9107298
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DR2220D30U
EAN/GTIN:
     5059040279155
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 30 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 200 V dc
Lastspannung min. = 1 V dc
Steuerspannung min. = 4 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Laststrom min. = 5 mA
Anzahl der Pole = 1
Kontaktanordnung = 1-polig
Ausgangsschaltung = MOSFET
Relaistyp = Nove 22 Halbleiterrelais
Lastspannungsbereich = 1 → 200V dc
Abmessungen = 22.5 x 116.5 x 93.2mm
Tiefe = 116.5mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
30 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
200 V dc
Lastspannung min.:
1 V dc
Steuerspannung min.:
4 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Laststrom min.:
5 mA
Anzahl der Pole:
1
Kontaktanordnung:
1-polig
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Relaistyp:
Nove 22 Halbleiterrelais
Lastspannungsbereich:
1 → 200V dc
Abmessungen:
22.5 x 116.5 x 93.2mm
Tiefe:
116.5mm
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet relais, 9107298, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, DR2220D30U, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,36*
€ 113,03*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 90,98*
€ 115,14*
€ 6,90*
ab € 92,82*
€ 128,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
3270
ab € 10,09*
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,78*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.