Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Kippschalter 1-polig Ein-(Ein) 10 A, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9108093
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     635H/2+U282
EAN/GTIN:
     5059041221238
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-(Ein)
Kontaktnennstrom = 10 A
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötfahne
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 12.2mm
Betätigerlänge = 17.5mm
Betätigermaterial = Messing vernickelt
Nennspannung = 250V ac
Tafelausschnitt Größe = 12.2 (Dia.)mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich (ON) auf die Tast-Stellung. Kippschalter, Standard, 15A Metallhebel. Einfache und zweipolige Schalter mit einer Auswahl an flachen isolierten oder vernickelten Messinghebeln. 12 mm Montagebuchse 250 (1/4") Anschlussklemmen Betätigungselement aus Messing und Melamin/Polyester-Gehäuse Kontakte aus Silber/Nickellegierung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-(Ein)
Kontaktnennstrom:
10 A
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötfahne
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
12.2mm
Betätigerlänge:
17.5mm
Betätigermaterial:
Messing vernickelt
Nennspannung:
250V ac
Tafelausschnitt Größe:
12.2 (Dia.)mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter apem, hebelschalter, hebelschalter 1pol, 9108093, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 635H2+U282, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2066978
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.